Schneider Electric - TeSys D - 4P (4F) - AC1 125A- Bobine 72VCC - racc cosse - ferroviaire - LC1D800046SWS207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A
adapté à un montage sur rail - Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489607777
Réf. Sonepar
01887001698
Réf. Fournisseur
LC1D800046SWS207
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
125 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
96 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
181 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur ferroviaire TeSys Deca, 4 pôles (4NO), est adapté aux applications de charge résistive jusqu'à 125A/440V AC-1. Il est entièrement conforme aux normes ferroviaires. Il dispose d'une bobine à large plage de 72V CC, connexion par bornes à anneau. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement allant jusqu'à 3 600 cycles/heure et une température ambiante de 60 °C. Il offre une protection IP20 sur la face avant confirmant la norme CEI 60529. Il est certifié multinormes internationales.
Quelques mots du fabricant :
- Certificat IEC 60335-1 (Clause 30.2) délivré par un organisme agréé
 - Respect des exigences les plus strictes en matière de comportement des matériaux et des composant au feu
 - Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
 - Certificat IEC/EN/UL 60335-2-40 (Annexe JJ) délivré par un organisme agréé
 - Installation et utilisation faciles avec des vis multistandards
 - Plusieurs certifications internationales
 


