Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - Antiparasite diode bidirectionnelle 73v a 125v ac dc pour d40a a d65a - LAD4T3G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - Antiparasite diode bidirectionnelle 73v a 125v ac dc pour d40a a d65a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - diode

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 73...125 V

  • tension de fonctionnement CC - 73...125 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119410267

Réf. Sonepar

00002941026

Réf. Fournisseur

LAD4T3G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

diode

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

73...125 V

tension de fonctionnement CC:

73...125 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

73...125 V

TeSys D - Antiparasite diode bidirectionnelle 73v a 125v ac dc pour d40a a d65a

Quelques mots du fabricant :

  • Bobine à très faible consommation pour une efficacité énergétique optimisée, durabilité
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert