Schneider Electric - TeSys D - bloc contact aux front - 1F+3O - 80 à 150A - vis-étrier - EN50012 - LADN13P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110383966

Réf. Sonepar

00002038396

Réf. Fournisseur

LADN13P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

modèle:

intégrable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs de 80 à 150A - montage frontal - bornes vis-étrier - contacts 1F + 3O - pour repérage selon norme EN 50012

Quelques mots du fabricant :

  • Répond au besoin d'un contact supplémentaire pour le contacteur TeSys Deca et le relais de contrôle
  • Choix facile pour les applications simples