Schneider Electric - TeSys D - bloc contact aux front - 2F+2O - vis-étriers - 20 à 80A 3/4P - EN50012 - LADN22G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bloc contact aux front - 2F+2O - vis-étriers - 20 à 80A 3/4P - EN50012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110384062

Réf. Sonepar

00002038406

Réf. Fournisseur

LADN22G

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - montage frontal sur contacteurs 3P et 4P de 20 à 80A - bornes vis-étrier - 2F+2O - pour repérage selon norme EN 50012

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys D, pour contacteurs à 4 pôles LC1D, LC1DT (<= 80 A AC-1). Il fournit des contacts 2NO+2NF (contact miroir NF) calibrés jusqu’à 10 A / 690 V CA, raccordement par borniers à vis étriers, avec référencement de borne conforme à EN 50012. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert