Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts aux frontaux - 1F+1O - bornes vis-étriers - 17V/1mA - LADN11R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486040454
Réf. Sonepar
01887604045
Réf. Fournisseur
LADN11R
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Ce bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys Deca est adapté au contacteurs LC1D, LC1F et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 1NO/1NC jusqu'à 10A/690V AC, sa connexion se fait par bornes à vis-étrier. Il se clipse (montage frontal) et offre une grande fiabilité et durabilité. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Style moderne pour toutes les machines
 - Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
 - Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
 - Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
 - Expérience client numérique pour les documents techniques
 - Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
 


