Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts aux frontaux - 2F - bornes vis-étriers - 17V/1mA - LADN20R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts aux frontaux - 2F - bornes vis-étriers - 17V/1mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486040461

Réf. Sonepar

01887604046

Réf. Fournisseur

LADN20R

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier - contacts 2F - 17V/1mA - résistant à la poussière

Les Atouts de l'article:

Ce bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys Deca est adapté au contacteurs LC1D, LC1F et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 2NO jusqu'à 10A/690V AC, sa connexion se fait par bornes à vis-étrier. Il se clipse (montage frontal) et offre une grande fiabilité et durabilité. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert