Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts aux frontaux - 3F+1O - 80 à 150A - étrier - EN50012 - LADN31P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts aux frontaux - 3F+1O - 80 à 150A - étrier - EN50012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110384307

Réf. Sonepar

00002038430

Réf. Fournisseur

LADN31P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier - contacts 3F+1O - pour repérage selon norme EN 50012