Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 0F+4O - bornes à ressort - LADN043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110821178
Réf. Sonepar
00002082117
Réf. Fournisseur
LADN043
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys D, pour contacteurs LC1D et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 4NF (contact miroir NF) calibrés jusqu’à 10A 690V AC, raccordement par bornes à ressort. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert