Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 1F+3O - bornes à ressort - LADN133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110821192
Réf. Sonepar
00002082119
Réf. Fournisseur
LADN133
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
Quelques mots du fabricant :
- Style moderne pour toutes les machines
 - Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
 - Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
 - Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
 - Expérience client numérique pour les documents techniques
 - Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert