Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires latéraux - 2F+0O - cosses fermées - LAD8N206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires latéraux - 2F+0O - cosses fermées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110821383

Réf. Sonepar

00002082138

Réf. Fournisseur

LAD8N206

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D avec bobine CA - montage latéral - bornes cosses fermées - contacts 2F

Quelques mots du fabricant :

  • Répond au besoin d'un contact supplémentaire pour le contacteur TeSys K et le relais de contrôle
  • Choix facile pour les applications simples