Schneider Electric - TeSys D - bloc d'accrochage mécanique - 42..48Vcc/ca 50..60Hz - LAD6K10E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110842371

Réf. Sonepar

00002084237

Réf. Fournisseur

LAD6K10E

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TeSys D - bloc d'accrochage mécanique - 42..48Vcc/ca 50..60Hz - compatibilité produits : LC1D09...D38 CA/CC, LC1DT20...DT40 CA/CC, LC1D40A...D80A 3 phases CA/CC, LC1DT60A 3 phases + neutre CA/CC, LC1DT80A 3 phases + neutre CA/CC - IP2x

Les Atouts de l'article:

Bloc de verrouillage mécanique TeSys Deca, pour les contacteurs LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A et les relais de commande CAO (sauf les équipements avec bobines à faible consommation). Pour les applications à cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 1 200 cycles/heure. Montage encliquetable à l'avant du contacteur, raccordement par bornier à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA), conforme Green Premium (RoHS/REACh). L'accrochage et le décrochage électriques s'effectuent en appliquant une impulsion de tension de commande de 42-48 V (> 100 ms en CA, 250 ms en CC). Le déverrouillage peut être actionné manuellement.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'économiser la consommation de bobine du contacteur et de réduire l'empreinte carbone
  • La conception complémentaire avant garantit la flexibilité du produit
  • Installation facile sans avoir besoin d'outils
  • Connexion flexible avec vis multi-standard
  • Degré de protection électrique IP2X
  • Nouvelle signature de produit pour s'aligner avec la série TeSys Deca