Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à ressort - LADT03

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - retardé à l'enclenchement

  • temps de réglage - 0.1...3 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • principe de fonctionnement - électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110821406

Réf. Sonepar

00002082140

Réf. Fournisseur

LADT03

Marque

Schneider Electric

fonction de commutation:

retardé à l'enclenchement

temps de réglage:

0.1...3 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

principe de fonctionnement:

électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

TeSys - bloc de contacts auxiliaires temporisés - pour contacteurs TeSys D - tempo type travail - bornes à ressort - 0.1?3 s - 1F+1O