Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à ressort - LADS23

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - retardé à l'enclenchement

  • temps de réglage - 1...30 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • principe de fonctionnement - électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110821536

Réf. Sonepar

00002082153

Réf. Fournisseur

LADS23

Marque

Schneider Electric

fonction de commutation:

retardé à l'enclenchement

temps de réglage:

1...30 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

principe de fonctionnement:

électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

TeSys - bloc de contacts auxiliaires temporisés - pour contacteurs TeSys D - tempo type travail - bornes à ressort - 1…30 s - 1F+1O

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts auxiliaires de temporisation TeSys D, pour les contacteurs LC1D, LC1F et les relais de commande CAD. Il fournit des contacts 1NO+1NF jusqu'à 10 A / 690 V CA, plage de réglage de temporisation off de 1 à 30 s, connexion par bornes à ressort. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Un délai de 40 ms est assuré entre l’ouverture du contact «O» et la fermeture du contact «F». Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert