Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à ressort - LADR23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - temporisé
temps de réglage - 0.1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110821765
Réf. Sonepar
00002082176
Réf. Fournisseur
LADR23
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation:
temporisé
temps de réglage:
0.1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
principe de fonctionnement:
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires de temporisation TeSys D, pour contacteurs LC1D et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 1NO+1NF jusqu'à 10 A / 690 V CA, plage de réglage de temporisation off de 1 à 30 s, connexion par bornes à ressort. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert


