Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à vis-étriers - LADT0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - retardé à l'enclenchement
temps de réglage - 0.3...3 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110385021
Réf. Sonepar
00002038502
Réf. Fournisseur
LADT0
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
retardé à l'enclenchement
temps de réglage:
0.3...3 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
principe de fonctionnement:
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
Les Atouts de l'article:
Le LADT0 est un bloc de contacts auxiliaire temporisé de Schneider Electric pour contacteurs TeSys D et TeSys F Il fournit des contacts de type 1NO + 1NF jusqu’à 10 A/690 V CA avec une plage de travail de 0,1 à 3 s Simple à monter par encliquetage frontal, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert


