Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - cosses à sertir - LADT26

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - cosses à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - retardé à l'enclenchement

  • temps de réglage - 1...30 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • principe de fonctionnement - pneumatique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110821451

Réf. Sonepar

00002082145

Réf. Fournisseur

LADT26

Marque

Schneider Electric

fonction de commutation:

retardé à l'enclenchement

temps de réglage:

1...30 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

principe de fonctionnement:

pneumatique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

TeSys - bloc de contacts auxiliaires temporisés - pour contacteurs TeSys D - tempo type travail - bornes à anneau - 0.1…30 s - 1F+1O

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts auxiliaires de temporisation TeSys D, pour contacteurs LC1D, LC1F, CR1F et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 1NO+1NF jusqu'à 10 A / 690 V CA, plage de réglage de la temporisation d'activation 1-30 s, connexion par bornes à anneaux. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert