Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - bobine de contacteur - LXD3 - 230V CA - 50/60Hz - contacteur 40 à 65A - LXD3P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bobine de contacteur - LXD3 - 230V CA - 50/60Hz - contacteur 40 à 65A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119410427

Réf. Sonepar

00002941042

Réf. Fournisseur

LXD3P7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

TeSys - bobine pour contacteur D - 230VCA 50/60Hz - inductance 10.9H - compatible LC1D40A...D65A | LC1DT60A | LC1DT80A - sans module d'antiparasitage intégré

Les Atouts de l'article:

Bobine de remplacement TeSys D 230 V CA 50/60 Hz, pour contacteurs TeSys D. A utiliser avec les contacteurs 3 et 4 pôles LC1 D40A à D65A et LC1 DT60A, DT80A. Il fonctionne dans les limites de tension 0,8-1,1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) et dans des environnements conforment à la norme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Bobine de rechange pour contacteur Deca
  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Plus facile à installer.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques