Schneider Electric - TeSys D - bobine de contacteur - LXD3 - 48V CA - 50/60Hz - contacteur 40A à 65A - LXD3E7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119410335
Réf. Sonepar
00002941033
Réf. Fournisseur
LXD3E7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
Quelques mots du fabricant :
- Bobine de rechange pour contacteur Deca
- Style moderne pour toutes les machines
- Plus facile à installer
- Expérience client numérique pour les documents techniques