Schneider Electric - TeSys D - Contacteur 25kvar bob 110 v 50/60hz - LC1DMKF7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480401220
Réf. Sonepar
01887040122
Réf. Fournisseur
LC1DMKF7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...110 V
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
25 kvar
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:
25 kvar
largeur:
45 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
127 mm