Schneider Electric - TeSys D - Contacteur 25kvar bob 230 v 50/60hz - LC1DMKP7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480401855
Réf. Sonepar
01887040185
Réf. Fournisseur
LC1DMKP7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
25 kvar
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:
25 kvar
largeur:
45 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
127 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 3 pôles (3 F), pour la commutation de groupes de condensateurs 3 phases jusqu'à 25 kVAR / 400 V 50 Hz (42 kVAR à 690 V). Il fournit une bobine 230 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires instantanés 1NO+2NF, avec des pôles avancés montés à l'avant et des résistances d'amortissement précâblées pour la limitation du courant. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié IEC 60947 et conforme à la norme de condensateurs shunt IEC 60831, produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 240 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert


