Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 25A - 48 à 130Vca-cc - LC1D25EHE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...130 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480987731

Réf. Sonepar

01887098773

Réf. Fournisseur

LC1D25EHE

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...130 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...130 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...130 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

25 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

12 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

5.5 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

92 mm

TeSys - contacteur D Green - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 48...130VCA 50/60Hz | 48...130VCC - CA/CC électronique - avec antiparasite - 25A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 40A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - bornes à vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Le LC1D25EHE est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 11 kW à 400 V Il intègre une bobine électronique basse consommation 48 -130V CA/V CC ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF De format compact et à monter sur profilé DIN, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



Quelques mots du fabricant :

  • Bobine à très faible consommation pour une efficacité énergétique optimisée afin de répondre aux besoins de durabilité
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert