Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 220Vca - Everlink - LC1D80AM7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481312167
Réf. Sonepar
01887131216
Réf. Fournisseur
LC1D80AM7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...220 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
66 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
65 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
30 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.8 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
55 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
120 mm
Quelques mots du fabricant :
- Style moderne pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert