Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 48Vca - Everlink - LC1D80AE7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 48Vca - Everlink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481312129

Réf. Sonepar

01887131212

Réf. Fournisseur

LC1D80AE7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

80 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

66 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

65 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

30 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

29.8 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

55 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

120 mm

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 48VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - 80A (<= 60°C) <= 440 V AC-1 | 80A (<= 60°C) <= 440 V AC-3 - couvercle de protection - bornes vis BTR EverLink + vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 3 pôles (3 F), pour applications de commande de moteur jusqu'à 80 A/690 V CA-3 (37 kW à 400 V). Il fournit une bobine 48 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), une connexion d'alimentation par connecteurs à vis BTR EverLink, une connexion de contrôle par borniers à vis étriers. Compact (largeur 55 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert