Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 38A - 24 à 60Vca-cc - LC1D38BNE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480987786
Réf. Sonepar
01887098778
Réf. Fournisseur
LC1D38BNE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...60 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...60 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
38 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
18 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
7.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
92 mm
Les Atouts de l'article:
Le LC1D38BNE est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 18,5 kW à 400 V Il intègre une bobine électronique basse consommation 24 -60 V CA/V CC ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF De format compact et à monter sur profilé DIN, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)