Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 230Vca - cosses fermées - LC1D80A6P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 230Vca - cosses fermées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481312099

Réf. Sonepar

01887131209

Réf. Fournisseur

LC1D80A6P7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

80 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

66 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

65 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

30 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

29.8 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

55 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

120 mm

TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 230Vca - cosses fermées

Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert