Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - Contacteur 40kvar bob 230 v 50/60hz - LC1DTKP7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480401305

Réf. Sonepar

01887040130

Réf. Fournisseur

LC1DTKP7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

40 kvar

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

40 kvar

largeur:

55 mm

hauteur:

166 mm

profondeur:

156 mm