Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 50A - 110Vcc - cosse fermée - LC1D506FWS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 50A - 110Vcc - cosse fermée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 50 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481211552

Réf. Sonepar

01887121155

Réf. Fournisseur

LC1D506FWS207

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

80 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

50 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

50 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

22 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

29.8 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

75 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

176 mm

TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - 1NO+1NF - AC3/AC3e <=440V 50A - 110VCC - cosse fermée - bobine à large plage de 110VCC - Jusqu'à 3600 cycles/heure

Les Atouts de l'article:

Ce contacteur ferroviaire TeSys Deca est adapté aux applications de charge résistive et de contrôle de moteur jusqu'à 50A/440V AC-3/AC-3e. Il est entièrement conforme aux normes ferroviaires. Il dispose d'une bobine à large plage de 110V CC, un contact auxiliaire intégré 1NO+1NF, une connexion par bornes à anneau. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement allant jusqu'à 3 600 cycles/heure et une température ambiante de 60 °C. Il est certifié multi normes internationales et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Nouveau matériau, conforme à la norme ferroviaire européenne EN45545 R22 HL3, référence inchangée.
  • Respect des exigences les plus strictes en matière de comportement des matériaux et des composant au feu
  • Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
  • Style moderne pour toutes les machines
  • Installation et utilisation faciles avec des vis multistandards
  • Plusieurs certifications internationales