Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 50A - 72Vcc - cosses fermées - LC1D506SWS207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 50 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481211545
Réf. Sonepar
01887121154
Réf. Fournisseur
LC1D506SWS207
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
50 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
50 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
22 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.8 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
75 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
176 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur ferroviaire TeSys Deca est adapté aux applications de charge résistive et de contrôle de moteur jusqu'à 50A/440V AC-3/AC-3e. Il est entièrement conforme aux normes ferroviaires. Il dispose d'une bobine à large plage de 72V CC, un contact auxiliaire intégré 1NO+1NF, une connexion par bornes à anneau. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement allant jusqu'à 3 600 cycles/heure et une température ambiante de 60 °C. Il est certifié multi normes internationales et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.


