Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 65A - 72Vcc - cosses fermées - LC1D656SWS207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 65 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481211576
Réf. Sonepar
01887121157
Réf. Fournisseur
LC1D656SWS207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
30 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
65 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
65 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
30 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.8 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
75 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
176 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nouveau matériau, conforme à la norme ferroviaire européenne EN45545 R22 HL3, référence inchangée.
- Respect des exigences les plus strictes en matière de comportement des matériaux et des composant au feu
- Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
- Style moderne pour toutes les machines
- Installation et utilisation faciles avec des vis multistandards
- Plusieurs certifications internationales