Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 80A - 72Vcc - cosses fermées - LC1D806SWS207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 80 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480314650
Réf. Sonepar
01887031465
Réf. Fournisseur
LC1D806SWS207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
80 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
37 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
44.8 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
85 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
186 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 80 A/1 000 V CA-3/3e (45 kW à 440 V). Il fournit une bobine 72V CC large plage, contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), une connexion d'alimentation sur barres, une connexion de contrôle par bornes à anneaux. Compact (largeur 85 mm), montage sur rail ou platine. Certifié multi-normes (IEC, CCC, UKCA), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement de 3 600 cycles/heure en dessous de la température de l'environnement de 60 °C.
Quelques mots du fabricant :
- Fabriqué dans un nouveau matériau, entièrement ferroviaire, conforme à la norme européenne EN45545 R22 HL3
- Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
- Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance.
- Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
- Installation et utilisation faciles avec des vis multi-standard.
- Plusieurs certifications internationales.