Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 65A - 24Vcc - cosses fermées - LC1D656BWS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 65A - 24Vcc - cosses fermées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 65 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481211569

Réf. Sonepar

01887121156

Réf. Fournisseur

LC1D656BWS207

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

80 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

30 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

65 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

65 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

30 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

29.8 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

75 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

176 mm

TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 65A - 24Vcc - cosses fermées - H127mmxL75mmxP176mm - app. : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - tension assignée : circuit de puissance: <= 1000 V CA 25...400 Hz - IP20

Les Atouts de l'article:

Contacteur ferroviaire TeSys Deca, 3 pôles (3NO), pour applications de charge résistive et de commande de moteur jusqu'à 65 A/440 V AC-3/AC-3e. Il fournit une bobine large plage 24 V CC, un contact auxiliaire intégré 1NO+1NF, raccordé par des bornes à anneaux. Il est entièrement conforme aux normes ferroviaires. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement pouvant atteindre 3 600 cycles/heure et une température d'environnement de 60 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Fabriqué dans un nouveau matériau, entièrement ferroviaire, conforme à la norme européenne EN45545 R22 HL3
  • Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
  • Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance.
  • Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
  • Installation et utilisation faciles avec des vis multi-standard.
  • Plusieurs certifications internationales.