Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN60335 - 3P (3NO) + 1NO + 1NF - AC3 <=440V 40A - 230Vca - LC1D40P7S335

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN60335 - 3P (3NO) + 1NO + 1NF - AC3 <=440V 40A - 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481285508

Réf. Sonepar

01887128550

Réf. Fournisseur

LC1D40P7S335

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

40 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

18.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

22.4 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

75 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

119 mm

TeSys D - contacteur EN60335 - 3P (3NO) + 1NO + 1NF - AC3 <=440V 40A - 230Vca - H127mmxL75mmxP119mm - application : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi : circuit de puissance: <= 1000 V CA 25...400 Hz

Les Atouts de l'article:

Ce contacteur TeSys Deca est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 40A/440V AC-3/AC-3e. Il est certifié multinormes.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications
  • Style moderne pour toutes les machines
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards