Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN60335 - 3P (3NO) + 1NO + 1NF - AC3 <=440V 65A - 220Vca - LC1D65M7S335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481285638
Réf. Sonepar
01887128563
Réf. Fournisseur
LC1D65M7S335
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
30 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...220 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
65 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
65 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
30 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.8 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
75 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
119 mm
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications
- Style moderne pour toutes les machines
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards