Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN60335 - 4P (4NO) + 1NO + 1NF - AC1 60A - 220Vca - LC1D40004M7S335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481285645
Réf. Sonepar
01887128564
Réf. Fournisseur
LC1D40004M7S335
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...220 V
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
85 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur TeSys Deca est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 60A/440V AC-1. Il est certifié multinormes.


