Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN60335 - 4P (4NO) + 1NO + 1NF - AC1 80A - 230Vca - LC1D65004P7S335

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN60335 - 4P (4NO) + 1NO + 1NF - AC1 80A - 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481285546

Réf. Sonepar

01887128554

Réf. Fournisseur

LC1D65004P7S335

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

80 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

85 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

130 mm

TeSys D - contacteur EN60335 - 4P (4NO) + 1NO + 1NF - AC1 80A - 230Vca - H127mmxL85mmxP130mm - app. : charge résistive (AC-1) - tension assignée d'emploi : circuit de puissance: <= 1000 V CA 25...400 Hz - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce contacteur TeSys Deca est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 80A/440V AC-1. Il est certifié multinormes.