Schneider Electric - TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3NO) AC3 <=440V 80A - 100-250Vca-cc Everlink - LC2D80AKUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 66 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481309419
Réf. Sonepar
01887130941
Réf. Fournisseur
LC2D80AKUE
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...250 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
66 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...250 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.8 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
largeur:
119 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
120 mm


