Schneider Electric - TeSys D - contacteur S207 - 4P (2F+2O) AC-1 - 125A <=440V - 110Vcc - LC1D800086FWS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - contacteur S207 - 4P (2F+2O) AC-1 - 125A <=440V - 110Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489607784

Réf. Sonepar

01887001333

Réf. Fournisseur

LC1D800086FWS207

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

125 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

96 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

196 mm

TeSys D - contacteur S207 - 4P (2F+2O) AC-1 - 125A <=440V - 110VDC - sans module d'antiparasitage intégré

Les Atouts de l'article:

Contacteur ferroviaire TeSys Deca, 4 pôles (2NO+2NF), pour applications de charge résistive jusqu'à 125 A/440 V CA-1. Il fournit une bobine large plage 110 V CC, raccordée par des bornes à anneaux. Il est entièrement conforme aux normes ferroviaires. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement pouvant atteindre 3 600 cycles/heure et une température d'environnement de 60 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Fabriqué dans un nouveau matériau, entièrement ferroviaire, conforme à la norme européenne EN45545 R22 HL3
  • Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
  • Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance.
  • Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
  • Installation et utilisation faciles avec des vis multi-standard.
  • Plusieurs certifications internationales.