Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys lc1d 3p ac3 440v 18 a bobine 24 vcc - LC1D186BLS207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389118234383
Réf. Sonepar
00002823438
Réf. Fournisseur
LC1D186BLS207
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
18 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
9 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
4 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
45 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
95 mm
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour toutes les applications de commutation et de contrôle de l'alimentation ferroviaire
- Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
- Conforme à la norme européenne ferroviaire EN45545 R22 HL4
- Utilisé pour le chauffage, l'éclairage, commande de porte, de signalisation, de frein et de climatisation
- Respect des exigences strictes en matière de comportement des matériaux et des composants au feu
- Plusieurs certifications internationales


