Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys lc1d 3p ac3 440v 9 a bobine 24 vcc - LC1D096BLS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys lc1d 3p ac3 440v 9 a bobine 24 vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118234178

Réf. Sonepar

00002823417

Réf. Fournisseur

LC1D096BLS207

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

6 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

2.2 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

largeur:

45 mm

hauteur:

77 mm

profondeur:

95 mm

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCC basse conso - avec antiparasite - 25A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 | 9A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 - bornes pour cosses fermées

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys Deca, 3 pôles (3 F), pour applications de commande de moteur ferroviaire jusqu'à 9 A/690 V CA-3/3 e (4 kW à 440 V). Il fournit une bobine basse consommation 24 VCC avec module d'antiparasitage, contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF, raccordement par bornes à anneaux. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (CEI, CCC, EAC) et conforme à la norme européenne ferroviaire EN 45545 R22HL3, produit Green Premium (RoHS/REACh). Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement de 3 600 cycles/heure en dessous de la température de l'environnement de 60 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour toutes les applications de commutation et de contrôle de l'alimentation ferroviaire
  • Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
  • Conforme à la norme européenne ferroviaire EN45545 R22 HL3.
  • Utilisé dans les compresseurs de chauffage, éclairage, commande de porte, signalisation, frein et climatisation
  • Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.