Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys lc1d 3p ac3 440v 9 a bobine 72 v cc - LC1D096SDS207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389118234215
Réf. Sonepar
00002823421
Réf. Fournisseur
LC1D096SDS207
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
2.2 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
45 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
95 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 9 A/690 V CA-3/3e (4 kW à 400 V). Il fournit une bobine de 72 V CC avec module d'antiparasitage, 1NO+1NF contacts auxiliaires intégrés, connexion par bornes à cosses. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UA, UKCA, CCC, EAC, TR), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement pouvant atteindre 3 600 cycles/heure et une température d'environnement de 60 °C.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour toutes les applications de commutation et de contrôle de l'alimentation ferroviaire
- Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
- Conforme à la norme européenne ferroviaire EN45545 R22 HL3.
- Utilisé dans les compresseurs de chauffage, éclairage, commande de porte, signalisation, frein et climatisation
- Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
- Plusieurs certifications internationales.


