Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys lc1d 4p 2f plus 2o ac1 440v 25 a bobine 72 v cc - LC1D0986SLS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys lc1d 4p 2f plus 2o ac1 440v 25 a bobine 72 v cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118234277

Réf. Sonepar

00002823427

Réf. Fournisseur

LC1D0986SLS207

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...72 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

largeur:

45 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

99 mm

TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 72VCC basse conso - avec antiparasite - 20A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 | 9A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 - bornes pour cosses fermées

Les Atouts de l'article:

Contacteur ferroviaire TeSys Deca, 4 pôles (2NO+2NF), pour applications de charge résistive jusqu'à 20 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine de 72 V CC avec module d'antiparasitage, 1NO+1NF contacts auxiliaires intégrés, connexion par bornes à cosses. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UA, UKCA, CCC, EAC, TR), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement pouvant atteindre 3 600 cycles/heure et une température d'environnement de 60 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Fabriqué dans un nouveau matériau, entièrement ferroviaire, conforme à la norme européenne EN45545 R22 HL3
  • Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
  • Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance.
  • Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
  • Installation et utilisation faciles avec des vis multi-standard.
  • Plusieurs certifications internationales.