Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys lc1d 4p 2f plus 2o ac1 440v 25 a bobine 72 v cc - LC1D1286SLS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys lc1d 4p 2f plus 2o ac1 440v 25 a bobine 72 v cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118234369

Réf. Sonepar

00002823436

Réf. Fournisseur

LC1D1286SLS207

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...72 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

largeur:

45 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

99 mm

TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 72VCC basse conso - avec antiparasite - 12A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 25A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - bornes pour cosses fermées

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (2NO/2NF), pour les applications de contrôle de charge de catégorie AC-1 jusqu'à 25 A/400 V et pour les applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 25 A< 60 °C. Il fournit une bobine 72V CC à faible consommation, un contact auxiliaire intégré 1NO/1NF, raccordement par bornes à cosses. Très compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certification multi-normes internationales, produit Green Premium (RoHS/REACh). Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement pouvant atteindre 3 600 cycles/heure et une température d'environnement de 60 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Fabriqué dans un nouveau matériau, entièrement ferroviaire, conforme à la norme européenne EN45545 R22 HL3
  • Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
  • Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance.
  • Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
  • Installation et utilisation faciles avec des vis multi-standard.
  • Plusieurs certifications internationales.