Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys lc1d 4p 2f plus 2o ac1 440v 40 a bobine 110 v cc - LC1D2586FDS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118314290

Réf. Sonepar

00002831429

Réf. Fournisseur

LC1D2586FDS207

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

107 mm

TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 110VCC - standard - avec antiparasite - 25A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 40A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - bornes pour cosses fermées

Les Atouts de l'article:

Ce contacteur TeSys Deca est adapté aux applications de charge non inductive jusqu'à 40A/690V AC-1. Il offre une bobine de 110V CC avec module suppresseur de transitoires, contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF, connexion par bornes à cosses. Il fournit 3600 cyclo/h pour un taux de fonctionnement et une température ambiante inférieure à 70°C. Il est compact (largeur 45mm). Le montage se fait sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multi normes (IEC, CCC, EAC, UA, TR) et est conforme à la norme ferroviaire européenne EN 45545 R22HL3 ainsi qu'à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Nouveau matériau, entièrement conforme à la norme européenne ferroviaire EN45545 R22 HL3, référence inchangée
  • Respect des exigences les plus strictes en matière de comportement des matériaux et des composant au feu
  • Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
  • Style moderne pour toutes les machines
  • Installation et utilisation faciles avec des vis multistandards
  • Plusieurs certifications internationales