Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 3P (3NO) 40A - 100/250VCA/CC - basse conso - cosses - LC1D40A6KUE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 3P (3NO) 40A - 100/250VCA/CC - basse conso - cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489493370

Réf. Sonepar

01887949337

Réf. Fournisseur

LC1D40A6KUE

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

40 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

18.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

22.4 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

55 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

120 mm

TeSys D Green - contacteur - 3P (3NO) - AC3 - <=440V 40A - bobine 100 à 250VCA/CC - large plage d'alimentation et basse consommation - bornes pour cosses

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour applications de commande de moteur jusqu'à 40 A/690 V CA-3/3e (18.5 kW à 400 V). Il fournit une bobine basse consommation 100-250V CA/CC avec contrôle électronique, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), connexion par bornes à anneaux. Compact (largeur 55 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Bobine à très faible consommation pour une efficacité énergétique optimisée afin de répondre aux besoins de durabilité
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert