Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 3P (3NO) 40A - 24/60VCA/CC - basse conso - cosses - LC1D40A6BNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489493356
Réf. Sonepar
01887949335
Réf. Fournisseur
LC1D40A6BNE
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...60 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...60 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
40 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
18.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
22.4 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
55 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
120 mm


