Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 3P (3NO) 40A - 24VCC - basse conso - cosses - LC1D40A6BBE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 3P (3NO) 40A - 24VCC - basse conso - cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 40 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489493608

Réf. Sonepar

01887949360

Réf. Fournisseur

LC1D40A6BBE

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

40 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

18.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

22.4 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

55 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

120 mm

TeSys D Green - contacteur - 3P (3NO) - AC3 - <=440V 40A - bobine 24VCC - large plage d'alimentation et basse consommation - bornes pour cosses

Quelques mots du fabricant :

  • Bobine à très faible consommation pour une efficacité énergétique optimisée, durabilité
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert