Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 3P (3NO) 50A - 24/60VCA/CC - basse conso - cosses - LC1D50A6BNE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 3P (3NO) 50A - 24/60VCA/CC - basse conso - cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...60 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489493387

Réf. Sonepar

01887949338

Réf. Fournisseur

LC1D50A6BNE

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...60 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

80 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...60 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

50 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

50 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

22 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

29.8 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

55 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

120 mm

TeSys D Green - contacteur - 3P (3NO) - AC3 - <=440V 50A - bobine 24 à 60VCA/CC - large plage d'alimentation et basse consommation - bornes pour cosses