Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 4P (4NO) 66A - 24/60VCA/CC - basse conso - vis - LC1DT60ABNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...60 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489493448
Réf. Sonepar
01887949344
Réf. Fournisseur
LC1DT60ABNE
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...60 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...60 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
60 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
70 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 4 pôles (4 F), pour applications à charge non inductive jusqu'à 60 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine basse consommation 24-60V CA/CC avec contrôle électronique, contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), connexion d'alimentation par connecteurs à vis BTR EverLink, connexion de contrôle par borniers à vis étriers. Compact (largeur 70 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Bobine à très faible consommation pour une efficacité énergétique optimisée afin de répondre aux besoins de durabilité
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert






