Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 4P (4NO) 66A - 24VCC - basse conso - bornes/vis - LC1DT60ABBE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489493561

Réf. Sonepar

01887949356

Réf. Fournisseur

LC1DT60ABBE

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

70 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

120 mm

TeSys D Green - contacteur - 4P (4NO) - AC1 - <=440V 66A - bobine 24VCC - large plage d'alimentation et basse consommation - bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 4 pôles (4 F), pour applications à charge non inductive jusqu'à 60 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine 24 V CC à faible consommation avec commande électronique, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), une connexion d'alimentation par connecteurs à vis BTR EverLink, une connexion de commande par bornes à vis étriers. Compact (largeur 70 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Bobine à très faible consommation pour une efficacité énergétique optimisée afin de répondre aux besoins de durabilité
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert