Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 4P (4NO) 80A - 24VCC - basse conso - cosses - LC1DT80A6BBE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 4P (4NO) 80A - 24VCC - basse conso - cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489493592

Réf. Sonepar

01887949359

Réf. Fournisseur

LC1DT80A6BBE

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

80 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

70 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

120 mm

TeSys D Green - contacteur - 4P (4NO) - AC1 - <=440V 80A - bobine 24VCC - large plage d'alimentation et basse consommation - bornes pour cosses